前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 掃除口 MCO
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
25
呼び径(A)
25
注文コード
54288929
品番
MCO25
参考基準価格(税別)
¥251
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ツマミ式掃除口。
呼び径
25
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
外径(Φmm)
38
寸法D1(mm)
38
型番
70367
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-5112-35
注意
※圧力配管には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材