MCO125 排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業 54288947 MCO125 排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業 54288947

排水特殊継手 掃除口 MCO

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径125 呼び径(A)125 注文コード54288947 品番MCO125
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

ツマミ式掃除口。

呼び径125 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 外径(Φmm)151 寸法D1(mm)151 型番70374 呼び径(A)125 アズワン品番64-5112-42
注意
※圧力配管には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54288965
2023-02-26
用途:
自作バケツ
サービス業

パッキンつきなので水を入れて1日逆さにしても水漏れもしません。
他社のものに比べると割高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする