BGUA150 排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業 54289489 BGUA150 排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業 54289489

排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54289489 品番 BGUA150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。

呼び径150 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC タイプVU 寸法L(mm)180 寸法D1(mm)154.4 型番71301 使用流体排水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
給水管加工
株式会社 グラノフ 様 (農・林・水産業)

逆流水防止に使用しましたが、水の場合でも、取り付け角度を工夫すると
問題なく使できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする