CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
CSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289717
品番
UG-0070
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
1台で焚き火・BBQが楽しめる。組立簡単。薄型コンパクト。錆びにくいステンレス鋼。
材質
本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼付塗装)、底板:ステンレス鋼、バーベキュー鋼・スタンド:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(粉体塗装)
サイズ
M
質量(g)
1800
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:350×330×55
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×265×220