UC-1695 チェア用カップホルダー CAPTAIN STAG 54289778

 

UC-1695 チェア用カップホルダー CAPTAIN STAG 54289778
UC-1695 チェア用カップホルダー CAPTAIN STAG 54289778

チェア用カップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54289778品番UC-1695
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

チェアに取り付け出来るドリンクホルダー。ダブルネジ式でしっかり固定。取付可能パイプ外径:15mm~35mm。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴムブラック質量(g)115耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×165×80、ホルダー内径85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする