CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
クッションレジャーシート ピン4本付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54289839
品番
UB-3063
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚さ1mmの発砲ポリエチレン、ピン・バッグ付。
材質
シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)
色
ギンガムチェック
質量(g)
570
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1800×2400×1