UG-0067 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289884 UG-0067 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289884 UG-0067 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289884 UG-0067 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289884

BBQ ステンレスグリル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54289884 品番 UG-0067
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

本体は錆びにくく丈夫なステンレス製。BBQ・焚き火台としても使用可能。パーツを極限まで減らし軽量化を実現。

材質本体・脚部:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 質量(g)2000 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×120 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×700・350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
キャンプ場等
一般社団法人 門川町観光協会 様 (サービス業)

物が良かったので再度購入させていただきました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

2025-02-17
用途:
キャンプ場等
サービス業

商品とても良いものが届きました。次回また購入させて頂こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする