CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
クアッド ファイアスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289918
品番
UG-0071
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質
脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
メッシュベース:420×420
質量(g)
1200
内寸(mm)
固定ワイヤー:350×350
吊下荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
収納:70×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×950