CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
TAKE-WARE 薪スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54289936
品番
UP-1044
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
地面からの湿気を軽減、薪を良い状態に保つクロススタンド。組立・収納が簡単。フリーボードを載せるとテーブルとしても使用可能。
材質
竹(ウレタン塗装)
質量(g)
2200
耐荷重(kg)
10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:300×450×25
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×320