CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
カマド スマートグリルB5型用マルチパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54289963
品番
UG-2030
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1台3役のマルチパネル。錆びにくいステンレス製。フロントパネル、フロントトレー、サイドトレーとして。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×105×20
耐荷重(g)
トレー:200(均等)