CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
Solo スリムトング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54290049
品番
UG-3269
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ソロキャンプに最適なスリムタイプ。卓上焼肉用のトングとしても便利。炭用のトングとしても使える。収納ストッパーで固定すると先端が卓上につかない。
材質
本体:ステンレス鋼
全長(mm)
250
サイズ
25cm
質量(g)
45