UG-3273 BBQ ウッドグリップ ターナートング CAPTAIN STAG 54290076 UG-3273 BBQ ウッドグリップ ターナートング CAPTAIN STAG 54290076 UG-3273 BBQ ウッドグリップ ターナートング CAPTAIN STAG 54290076

BBQ ウッドグリップ ターナートング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54290076 品番UG-3273
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ハンバーグやステーキ、目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトング。

材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木 サイズ30cm 質量(g)160 幅W×全長(mm)55×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする