UG-3063 角型ダッチオーブン CAPTAIN STAG 54290164 UG-3063 角型ダッチオーブン CAPTAIN STAG 54290164 UG-3063 角型ダッチオーブン CAPTAIN STAG 54290164 UG-3063 角型ダッチオーブン CAPTAIN STAG 54290164 UG-3063 角型ダッチオーブン CAPTAIN STAG 54290164 UG-3063 角型ダッチオーブン CAPTAIN STAG 54290164

角型ダッチオーブン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54290164 品番UG-3063
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

魚などが調理しやすい角型ダッチオーブン。ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。(スマートグリルB5型で使えます)、カマドスマートグリルB5型で使用可能、ガスコンロ・IH・シーズヒータ・ハロゲンヒータ・エンクロヒータ・ラジエントヒータ・GAS・100V・200V使用可能。

材質本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼 質量(g)4400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×170×120 満水容量(mL)2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする