シェラカップ調理器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54290286 品番UH-3011
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キャプテンスタッグシェラカップ320ml用。ソロキャンプ、ツーリング、ファミリーキャンプで活躍。ご家庭でも使える便利なアイテム。大根おろし、薬味おろし、野菜の水切り、エッグセパレーター、スライサーと様々な調理に使える調理器セット。

材質調理器A・B:ABS樹脂(耐熱温度70度)、スライサー:ステンレス鋼、スライサーカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 寸法(mm)125×125×45 クリアブラック 質量(g)40 外径×高さH(Φmm×mm)調理器A(大根おろし・エッグセパレーター):119×28(取付フックふくまず)、調理器B(薬味おろし・スライサー):98×25、収納:119×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする