CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54290435
品番
UH-0042
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
繰り返し使えて丈夫なステンレス製食器。
形状
丸皿
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
35
材質
18-8ステンレス鋼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
16cm
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
170×35