PF-Q400 オレンジ ポストフレックス 一本脚タイプ グリーンクロス 54291275

PF-Q400 オレンジ ポストフレックス 一本脚タイプ グリーンクロス 54291275
PF-Q400 オレンジ ポストフレックス 一本脚タイプ グリーンクロス 54291275

ポストフレックス 一本脚タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)400
オレンジ
内容量1本注文コード54291275品番PF-Q400 オレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。

用途
道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200質量(kg)1オレンジ高さ(mm)400アズワン品番64-6603-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安3g、排水性舗装36g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする