グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの ガイドポスト
ラウンドポスト 200台座 接着固定
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54291634
品番
RP1000 オレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途
道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品
ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)
200
質量(kg)
1.75
色
オレンジ
高さ(mm)
1000
アズワン品番
64-6603-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安33g、排水性舗装4g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません