パックコーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54292194 品番 H700 PC700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。

高さ(mm)700 オレンジ 質量(kg)2 幅(mm)330 用途伸縮式コーン アズワン品番64-6604-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする