曜日別特売
- スタンド 平台 スチール製 モノタロウ 54292587

- スタンド 平台 スチール製 モノタロウ 54292587
- スタンド 平台 スチール製 モノタロウ 54292587
- スタンド 平台 スチール製 モノタロウ 54292587
モノタロウ

スタンド 平台 スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード54292587品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。

用途
機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンマーのように打撃に使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54292587
2023-04-18
用途: 講演時の演示実験

台の重さや大きさは十分なので、安定性はあります。ただし、シャフトの台へのねじ込みは甘いせいか、普通に回しただけでは、すこしガタつきが残ります。テフロンテープを巻いてねじ込んだら、多少は改善されました。

1が参考にしています
対象商品 : 54292587
2023-04-12
用途: 実験器具用として

スタンドとして問題ないです。
少し重量が軽いので安定感ほしい人は裏に重りでも貼るとよいでしょう。

2022-03-16
用途: 化学の学生実験
国立大学法人京都大学

台座の塗装がしっかりしていて、底面にゴムをあてがって安定している。ただ支柱が少しぐらつくので、シールテープを巻いて対応している。支柱のネジ山を少し長めに切っておけばもっと安定するだろう。
ともあれ値段も手ごろで満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする