SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
モイスチャーコントロールチューブ IDK02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54293845
品番
IDK02-200
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
内径(Φmm)
1.2
使用流体
圧縮空気
材質
フッ素樹脂
外径(Φmm)
2
色
透明
長さ(m)
200
最高使用圧力(MPa)
0.7