SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
モイスチャーコントロールチューブ IDK04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54293863
品番
IDK04-200
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
圧縮空気
材質
フッ素樹脂
外径(Φmm)
4
色
透明
長さ(m)
200
最高使用圧力(MPa)
0.7