SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
モイスチャーコントロールチューブ IDK06
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
54293872
品番
IDK06-100
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
長さ(m)
100
材質
フッ素樹脂
色
透明
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気
本数
2本