曜日別特売
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977

T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977
T02 10x21 BK 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン) 54297977

双眼鏡 ACULON T02 10x21

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54297977品番T02 10x21 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。

幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする