双眼鏡 ACULON T02 8x21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54298013 品番 T02 8x21 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。

幅(mm)104 厚さ(mm)34 ホワイト 高さ(mm)87 質量(g)195 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56〜72 視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)110m 最短合焦距離3.0m 対物レンズ有効径(mm)21 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)10.3 実視界(°)6.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする