サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット DB-15-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54298047
品番
DB-15-F-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
1.6(MAX)
色(本体)
OR(オレンジ)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応