サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54298065
品番
DB-40-FL-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)
0.5〜2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)、W(白)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応