サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット DB-8-F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54298083
品番
DB-8-F-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.3
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応