IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
Φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54299054
品番
XN1E-BV402MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗(MΩ):50以下(初期値)
材質
銀に金・クロスバー接点
色
赤
保護構造
操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)
端子形状
M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
250
照光種別
非照光式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm
2
)
0.75〜1.25以下(AWG18〜16)
外観
大形(Φ40)ボタン
定格通電電流(A)
5
メイン接点
2b
モニタ接点
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54299054
XN1E-BV402MR
60515253
XN1E-BV402MR
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)
1個
¥
3,388
税込
¥
3,727
注文コードが変更になりました