610230 真鍮ガーデンフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301529 610230 真鍮ガーデンフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301529

真鍮ガーデンフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 種類ウォール 注文コード54301529 品番610230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は付属品・種類など4種類から選べます 他の種類を見る

プランター等をつるせるガーデニング用フック。
ハンギングタイプの植物や、プレート等を掛けていただけます。
ビスにて取り付けます。
色調変化し、真鍮独特の渋みがよく分かる磨き仕上げ。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 質量(g)約210 種類ウォール 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×185×195 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする