640630 真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301565

 

640630 真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301565 640630 真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301565

真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54301565 品番640630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません

高さ(mm)60 幅(mm)462 奥行(mm)137 材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス 銀色 仕上真鍮クローム仕上げ 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5 付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※石膏ボードへの取付には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする