GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 棚柱・棚受
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 棚・シェルフ
真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古色
注文コード
54301617
品番
640768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レトロでアンティーク風な高級志向のシリーズのガラス棚で、落下防止の枠のついたガラス製の棚(ガラスシェルフ)です。
洗面台やキッチンで小物を置くのにちょうどいいガラスシェルフ。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
受け部:真鍮/棚板部:ガラス
幅(mm)
487
色
古色
高さ(mm)
72
質量(g)
約1200
奥行(mm)
145
耐荷重(kg)
約5
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。