GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 棚柱・棚受
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 棚・シェルフ
真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54301626
品番
640840
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レトロでアンティーク風な高級志向のシリーズのガラス棚で、落下防止の枠のついたガラス製の棚(ガラスシェルフ)です。
洗面台やキッチンで小物を置くのにちょうどいいガラスシェルフ。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
受け部:真鍮/棚板部:ガラス
幅(mm)
487
色
古白色
高さ(mm)
72
質量(g)
約1200
奥行(mm)
145
耐荷重(kg)
約5
仕上
真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。