640457 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301696 640457 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301696

真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54301696 品番 640457
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

レトロでアンティーク風に仕上げな高級志向のシリーズ。
白い陶器のグラス付きグラスホルダーです。グラスホルダーとしてだけでなく、歯ブラシを立てたり花瓶に仕立てたりもしてみて下さい。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付は、専用の金具を別途お求め下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/コップ:陶器 黒色 質量(g)約340 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×143 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする