640621 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301705 640621 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301705

真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アンティークブラス 注文コード54301705 品番640621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

レトロでアンティーク風に仕上げな高級志向のシリーズ。
白い陶器のグラス付きグラスホルダーです。グラスホルダーとしてだけでなく、歯ブラシを立てたり花瓶に仕立てたりもしてみて下さい。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付は、専用の金具を別途お求め下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/コップ:陶器 アンティークブラス 質量(g)約340 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×143 仕上真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする