曜日別特売
640738 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301714

 

640738 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301714
640738 真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301714

真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
銀色
内容量1個注文コード54301714品番640738
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

レトロでアンティーク風に仕上げな高級志向のシリーズ。
白い陶器のグラス付きグラスホルダーです。グラスホルダーとしてだけでなく、歯ブラシを立てたり花瓶に仕立てたりもしてみて下さい。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付は、専用の金具を別途お求め下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/コップ:陶器銀色質量(g)約340耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×143仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする