GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮コートフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54301793
品番
610425
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利ですね。取付用ネジ付属耐荷重 約5kg
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約93
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×110×78
仕上
真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。