610908 真鍮シーリングフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302028 610908 真鍮シーリングフック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302028

真鍮シーリングフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54302028 品番 610908
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天井用軽量物のダブルフック。
ハンガー・オブジェ等を天井からつるせます。

材質真鍮 耐荷重(kg)約5 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×34 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様固定
注意
※1kg以上のものをかけて天井等に取り付ける際は天井の強度によって耐荷重が異なりますので、ビスを長いものに変えていただく等対策が必要です。取付の際は施工業者様にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする