GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮シーリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54302046
品番
610982
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
天井用軽量物のダブルフック。
ハンガー・オブジェ等を天井からつるせます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×48×40
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
仕様
回転
注意
※1kg以上のものをかけて天井等に取り付ける際は天井の強度によって耐荷重が異なりますので、ビスを長いものに変えていただく等対策が必要です。取付の際は施工業者様にご相談ください。