GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ドア・扉金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 門扉固定
真鍮自在あおり止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
65
注文コード
54302055
品番
620330
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×32×15
呼称
65
仕上
真鍮磨き仕上げ