GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮シャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
D
注文コード
54302116
品番
620120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のオシャレなシャックル。
タイプ
D
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×50
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
種類
フック
表面処理(本体)
磨き