620738 真鍮クリート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302143 620738 真鍮クリート GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302143

真鍮クリート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54302143 品番620738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のクリートです。本来はロープを結び付けて使用する金具ですが、横向きに取り付けて額などを飾るフックとして使ってもオシャレ!。また、カーテン用フックた扉の引手として使ってもこだわりを感じさせてくれます。

付属品取付ビス(3.5×25 2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×17×18 呼称75 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類フック 表面処理(本体)磨き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54302134
2021-05-29
用途:
看板用フック
建設業・工事業

作りもしっかりしており、おしゃれに壁掛けフックに利用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする