620251 真鍮コーナーガード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302159 620251 真鍮コーナーガード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302159

真鍮コーナーガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54302159 品番620251
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

テーブルや棚のキズ防止用の真鍮製コーナー用金具です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(特殊プラス小モクネジ4P) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×10×40 呼称39 表面処理(本体)クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする