GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮アイストラップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
サイズ
SS
注文コード
54302177
品番
620009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
この商品は
付属品・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のアイストラップです。ロープやチェーンや額やハンガーを引っ掛けてご使用下さい。
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
サイズ
SS
表面処理(本体)
クリアー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×42×14
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
種類
アイストラップ