GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ドア・扉金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 門扉固定
真鍮打掛(ドアーラッチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54302213
品番
620238
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
なんだか可愛く感じられるデザインの、真鍮製ドア用ラッチです。どっしりとした重厚感があります。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×52×36
仕上
真鍮磨き仕上げ