620721 真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302238

 

620721 真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302238 620721 真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302238

真鍮打掛S クラシック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54302238 品番620721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 古色 寸法(幅W×高さH)(mm)15〜40×48 仕上真鍮古色仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-30
用途:
小さなタンス扉に
その他業種

とてもおしゃれで思ってた以上に高級感もあり大満足の商品でした。
発送も早く良かったのですが、小さい物に対してあの大きさの梱包はどうなのかなと…。送料が勿体無いと感じてしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする