820202 真鍮切り文字(51サイズ) ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303333 820202 真鍮切り文字(51サイズ) ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303333

真鍮切り文字(51サイズ) ブラスレター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54303333 品番820202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の切り文字シリーズ。
51mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 文字内容B 質量(g)約19 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)34×51×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする