620408 真鍮ツマミ(115シリーズ)16サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304505 620408 真鍮ツマミ(115シリーズ)16サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304505

真鍮ツマミ(115シリーズ)16サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 金色 注文コード54304505 品番620408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 金色 奥行(mm)19 仕上真鍮磨き仕上げ つまみ径(Φmm)16 台座径(Φmm)16

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする