620367 真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304557 620367 真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304557

真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54304557 品番 620367
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 古白色 奥行(mm)23 仕上真鍮古白色仕上げ つまみ径(Φmm)20 台座径(Φmm)20

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする