GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用つまみ
真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54304688
品番
620305
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質
真鍮
色
古色
奥行(mm)
29
仕上
真鍮古色仕上げ
つまみ径(Φmm)
32
台座径(Φmm)
32
商品説明動画
参考になった