GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用つまみ
真鍮ツマミ(713シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古色
つまみ径(Φmm)
19
注文コード
54304803
品番
620312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
色・つまみ径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手部分が花形になった真鍮製のツマミです。
材質
真鍮
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
サイズ
20
奥行(mm)
21
つまみ径(Φmm)
19
台座径(Φmm)
10
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
商品説明動画
参考になった